T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338710308853XXXL
T-skjorte varsel (3387)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338710308853XXXL
Rubix:6454697
Produsent:338710308853XXXL
EAN:7330509616307
Produktinformasjon : T-skjorte varsel (3387), Marineblå/Oransje, XXXL - 338710308853XXXL
Myk og behagelig varsel t-skjorte. Den har påsydde reflekser med åpning i sidene for bedre komfort og evne til å bevege seg. Det mørke partiet av består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Rund hals med forsterket halssøm.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Sekundær farge | oransje |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
