T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 3337105199334XL
T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3337)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3337105199334XL
Rubix:6058590
EAN:7330509469781

Produktinformasjon : T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3337), Svart/Gul, 4XL - 3337105199334XL
Myk og bekvem T-skjorte med kuttede transferreflekser for ekstra gode stretchegenskaper og luftgjennomslipp. Modellen er rundhalset og med forsterket halssøm. Materialet i pikètrøyen gir UV-beskyttelse og inneholder til og med bambuskull som motvirker vond lukt. Plagget oppfyller kravene til EN 13758-2 UPF 40+ og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, samsertifiseringsgruppe D.
100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet svart/gul<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel