T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 3436173733895XL
Genser Tynn Multinorm (3436)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3436173733895XL
Rubix:6454087
Produsent:3436173733895XL
EAN:7333423013443
Produktinformasjon : T-skjorte langermet multinorm (3436), Varselgul/Marineblå, 5XL - 3436173733895XL
Flammehemmende tynn genser i varselfarger. Laget i et mykt, lettere inherent stoff som puster og er behagelig å ha på, samtidig som det gir utmerket beskyttelse. Segmenterte transferreflekser gir god stretch og pusteevne. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612 og EN 61482-2. Finnes også som damemodell 3437.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatisk materiale, jersey, flammehemmende, 210g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Sekundær farge | marinen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
5xl
