Sylindriske rulle lager INA RSL182205-A-XL

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RSL182205-A-XL
Rubix:172368
Produsent:0501950420000
EAN:4012802429107
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)46.52 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RSL182205-A-XL INA


Cylindrical roller bearing RSL18..-XL, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)18x47x47 mm
Vekt120 g
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)46.52 mm
Bredde18 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialesteel
Basic static load, radial - C0r44500 N
Basic dynamic load, radial - Cr51000 N
2 292,87 kr Eks. mva
/ stykk
2 866,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel