Referanser
INA:SL184940-A
Rubix:172967
Produsent:0001251300000
EAN:4012802424720

Produktinformasjon : SL184940-A INA
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x280x280 mm |
|---|---|
| Vekt | 15800 g |
| Inner diameter | 200 mm |
| Ytter diameter (inch) | 280 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 820 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1440000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 680000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
119 368,16 kr Eks. mva
/ stykk
149 210,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
