Sylindriske rulle lager INA SL181864-E-C3

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:SL181864-E-C3
Rubix:172723
Produsent:0153823110030
EAN:4054364122898
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter320 mm
Ytter diameter (inch)400 mm
Bredde38 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SL181864-E-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)38x400x400 mm
Vekt10042 g
Inner diameter320 mm
Ytter diameter (inch)400 mm
Bredde38 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet620 rpm
Basic static load, radial - C0r900000 N
Basic dynamic load, radial - Cr470000 N
115 728,53 kr Eks. mva
/ stykk
144 660,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel