Sylindriske rulle lager INA SL182918-B-XL-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182918-B-XL-C3
Rubix:172808
Produsent:0508885790030
EAN:4047643203265
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182918-B-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)22x125x125 mm
Vekt835 g
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde22 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet2050 rpm
Basic static load, radial - C0r169000 N
Basic dynamic load, radial - Cr122000 N
12 032,22 kr Eks. mva
/ stykk
15 040,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel