Referanser
INA:SL185016-A
Rubix:172990
Produsent:0002690500000
EAN:4054364123079

Produktinformasjon : SL185016-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x125x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 2590 g |
| Inner diameter | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2320 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 440000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 290000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 513,89 kr Eks. mva
/ stykk
20 642,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel