Sylindriske rulle lager INA SL182920-B-XL

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182920-B-XL
Rubix:172810
Produsent:0508917740000
EAN:4047643203234
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182920-B-XL INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)24x140x140 mm
Vekt1120 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde24 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1870 rpm
Basic static load, radial - C0r203000 N
Basic dynamic load, radial - Cr152000 N
12 282,35 kr Eks. mva
/ stykk
15 352,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel