Referanser
FAG:NUP2322-E-XL-M1
Rubix:167193
Produsent:0167413310000
EAN:4012801389877

Produktinformasjon : NUP2322-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Vekt | 19140 g |
| Inner diameter | 160 mm |
| Ytter diameter (inch) | 290 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 870000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 790000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
61 044,19 kr Eks. mva
/ stykk
76 305,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
