Referanser
FAG:NJ214-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166038
Produsent:0167345560030
EAN:4012801227780

Produktinformasjon : NJ214-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 1160 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 4650 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 138000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 141000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 575,24 kr Eks. mva
/ stykk
4 469,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel