Sylindriske rulle lager FAG NUP207-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP207-E-XL-TVP2
Rubix:167074
Produsent:0167407500000
EAN:4012801021500
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde17 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP207-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt317 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde17 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet8100 rpm
Basic static load, radial - C0r50000 N
Basic dynamic load, radial - Cr59000 N
1 707,29 kr Eks. mva
/ stykk
2 134,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig