Referanser
INA:SL182912-B-XL
Rubix:172795
Produsent:0502196180000
EAN:4012802708523

Produktinformasjon : SL182912-B-XL INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 16x85x85 mm |
|---|---|
| Vekt | 298 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 76000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 63000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 139,43 kr Eks. mva
/ stykk
5 174,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel