Sylindriske rulle lager INA SL181884-E-C3
Cylindrical roller bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:SL181884-E-C3
Rubix:172734
Produsent:0153822730030
EAN:4012802764888

Dokumenter
Produktinformasjon : SL181884-E-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x520x520 mm |
|---|---|
| Vekt | 20880 g |
| Inner diameter | 420 mm |
| Ytter diameter (inch) | 520 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 430 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1420000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 680000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
259 570,53 kr Eks. mva
/ stykk
324 463,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel