Referanser
Erstattet ref.:SL045026-PP
INA:SL045026-D-PP
Rubix:6248176
Produsent:0893692700000
EAN:4054369701494

Produktinformasjon : SL045026-D-PP INA
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 130 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Bredde | 95 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | to gummipakninger |
| Basic static load, radial - C0r | 960000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 540000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
44 353,78 kr Eks. mva
/ stykk
55 442,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel