Referanser
FAG:NJ414-XL-M1
Rubix:166409
Produsent:0192300360000
EAN:4026677800626

Produktinformasjon : NJ414-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6070 g |
|---|---|
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 42 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 4250 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 255000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 285000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
25 684,22 kr Eks. mva
/ stykk
32 105,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel