Referanser
NSK:N408W
Rubix:515002
Produsent:N408W N
EAN:00029176071041

Produktinformasjon : N408W *5 NSK
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1340 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
