Referanser
FAG:NJ209-E-XL-M1-C3
Rubix:154573
Produsent:0192218190030
EAN:4026677317339

Produktinformasjon : NJ209-E-XL-M1-C3 FAG
Radial cylindrical roller bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 508 g |
|---|---|
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 841,92 kr Eks. mva
/ stykk
4 802,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel