Referanser
Erstattet ref.:SL182992-B
INA:SL182992-TB
Rubix:172867
Produsent:0572464160000
EAN:4047643140805

Produktinformasjon : SL182992-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1829..-TB, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 95x620x620 mm |
|---|---|
| Vekt | 79550 g |
| Inner diameter | 460 mm |
| Ytter diameter (inch) | 620 mm |
| Bredde | 95 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 310 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 4250000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 2130000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
493 166,22 kr Eks. mva
/ stykk
616 457,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel