Referanser
FAG:NUP2220-E-XL-M1-C3
Rubix:167145
Produsent:0167410640030
EAN:4012801389082

Produktinformasjon : NUP2220-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 5400 g |
| Inner diameter | 110 mm |
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Bredde | 38 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 445000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 395000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21 522,25 kr Eks. mva
/ stykk
26 902,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel