Sylindriske rulle lager INA SL181848-E-BR
Cylindrical roller bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:SL181848-E-BR
Rubix:172711
Produsent:0153818460000
EAN:4012802514483

Dokumenter
Produktinformasjon : SL181848-E-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 28x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt | 4200 g |
| Inner diameter | 240 mm |
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Bredde | 28 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 870 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 490000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 265000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
53 269,50 kr Eks. mva
/ stykk
66 586,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel