Referanser
INA:SL182211-A-XL
Rubix:172754
Produsent:0501699040000
EAN:4012802708608

Produktinformasjon : SL182211-A-XL INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 870 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2700 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 148000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 140000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 119,81 kr Eks. mva
/ stykk
10 149,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel