Sylindriske rulle lager FAG NU307-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:166933
Produsent:0167397870000
EAN:4012801021456
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde21 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU307-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt486 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde21 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet7900 rpm
Basic static load, radial - C0r63000 N
Basic dynamic load, radial - Cr76000 N
1 490,52 kr Eks. mva
/ stykk
1 863,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig