Referanser
INA:SL185030-A-C3
Rubix:173005
Produsent:0002707840030
EAN:4012802370676

Produktinformasjon : SL185030-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x225x225 mm |
|---|---|
| Vekt | 13300 g |
| Inner diameter | 150 mm |
| Ytter diameter (inch) | 225 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1150 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1390000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 810000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
63 778,31 kr Eks. mva
/ stykk
79 722,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel