Referanser
FAG:NU315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166976
Produsent:0167401300030
EAN:4012801023863

Produktinformasjon : NU315-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 75 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 37 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 4150 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 265000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 285000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 798,53 kr Eks. mva
/ stykk
7 248,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig