Sylindriske rulle lager FAG NU2314-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2314-E-XL-M1
Rubix:166821
Produsent:0167392130000
EAN:4012801234443
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde51 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2314-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)51x150x150 mm
Vekt4360 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde51 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet3800 rpm
Basic static load, radial - C0r325000 N
Basic dynamic load, radial - Cr325000 N
15 278,79 kr Eks. mva
/ stykk
19 098,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel