Referanser
FAG:NUP215-E-XL-M1-C3
Rubix:167093
Produsent:0382618120030
EAN:4012801388306

Produktinformasjon : NUP215-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1470 g |
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 4400 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 157000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 155000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 093,13 kr Eks. mva
/ stykk
10 116,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel