Sylindriske rulle lager FAG NU2206-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2206-E-XL-M1
Rubix:166636
Produsent:0190081980000
EAN:4012801179447
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2206-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)20x62x62 mm
Vekt300 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde20 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet8000 rpm
Basic static load, radial - C0r50000 N
Basic dynamic load, radial - Cr58000 N
3 097,99 kr Eks. mva
/ stykk
3 872,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel