Referanser
FAG:NU2328-E-XL-M1
Rubix:166869
Produsent:0167394000000
EAN:4012801234665

Produktinformasjon : NU2328-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36000 g |
|---|---|
| Inner diameter | 140 mm |
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Bredde | 102 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1620 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1390000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1210000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
100 886,74 kr Eks. mva
/ stykk
126 108,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel