Referanser
INA:SL185015-A
Rubix:172988
Produsent:0002689760000
EAN:4012802692242

Produktinformasjon : SL185015-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x115x115 mm |
|---|---|
| Vekt | 1870 g |
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2370 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 385000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 245000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 215,50 kr Eks. mva
/ stykk
17 769,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel