Sylindriske rulle lager FAG NU1026-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU1026-XL-M1-C3
Rubix:166503
Produsent:0167372530030
EAN:4012801392082
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde33 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU1026-XL-M1-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)33x200x200 mm
Vekt3710 g
Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde33 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet3500 rpm
Basic static load, radial - C0r250000 N
Basic dynamic load, radial - Cr212000 N
14 976,34 kr Eks. mva
/ stykk
18 720,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel