Sylindriske rulle lager INA SL181884-E

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL181884-E
Rubix:172733
Produsent:0153822730000
EAN:4012802461411
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter420 mm
Ytter diameter (inch)520 mm
Bredde46 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL181884-E INA


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)46x520x520 mm
Vekt20880 g
Inner diameter420 mm
Ytter diameter (inch)520 mm
Bredde46 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet430 rpm
Basic static load, radial - C0r1420000 N
Basic dynamic load, radial - Cr680000 N
259 570,53 kr Eks. mva
/ stykk
324 463,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel