Sylindriske rulle lager INA SL184920-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL184920-A
Rubix:172959
Produsent:0001246800000
EAN:4012802424683
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL184920-A INA


Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x140x140 mm
Vekt1950 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1720 rpm
Basic static load, radial - C0r370000 N
Basic dynamic load, radial - Cr191000 N
22 563,46 kr Eks. mva
/ stykk
28 204,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel