Sylindriske rulle lager FAG NJ2311-E-XL-M1A-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2311-E-XL-M1A-C3
Rubix:166221
Produsent:0382602120030
EAN:4012801228725
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde43 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2311-E-XL-M1A-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)43x120x120 mm
Vekt2520 g
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)120 mm
Bredde43 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet4500 rpm
Basic static load, radial - C0r230000 N
Basic dynamic load, radial - Cr235000 N
9 018,07 kr Eks. mva
/ stykk
11 272,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel