Referanser
INA:SL182928-B-XL-C3
Rubix:172819
Produsent:0508935720030
EAN:4054366704252

Produktinformasjon : SL182928-B-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x190x190 mm |
|---|---|
| Vekt | 2410 g |
| Inner diameter | 140 mm |
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1370 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 375000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 260000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 696,59 kr Eks. mva
/ stykk
23 370,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel