Sylindriske rulle lager INA SL045006-PP

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL045006-PP
Rubix:172626
Produsent:0016810360000
EAN:4012802071412
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde34 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL045006-PP INA


Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)34x55x55 mm
Vekt344 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde34 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Basic static load, radial - C0r67000 N
Basic dynamic load, radial - Cr50000 N
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel