Sylindriske rulle lager FAG NJ2215-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166122
Produsent:0167349980030
EAN:4012801023610
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde31 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2215-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)31x130x130 mm
Vekt1600 g
Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde31 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet3600 rpm
Basic static load, radial - C0r208000 N
Basic dynamic load, radial - Cr192000 N
4 820,11 kr Eks. mva
/ stykk
6 025,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel