Sylindriske rulle lager FAG NU2308-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166793
Produsent:0167390270030
EAN:4012801234252
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde33 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2308-E-XL-TVP2-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)33x90x90 mm
Vekt960 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde33 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet5800 rpm
Basic static load, radial - C0r119000 N
Basic dynamic load, radial - Cr132000 N
2 660,87 kr Eks. mva
/ stykk
3 326,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel