Referanser
INA:SL182952-B
Rubix:172836
Produsent:0005088960000
EAN:4047643035217

Produktinformasjon : SL182952-B INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-B, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x360x360 mm |
|---|---|
| Vekt | 17800 g |
| Inner diameter | 260 mm |
| Ytter diameter (inch) | 360 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 690 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1450000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 780000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
92 801,55 kr Eks. mva
/ stykk
116 001,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel