Referanser
FAG:NU2316-E-XL-M1
Rubix:166831
Produsent:0192446650000
EAN:4012801234511

Produktinformasjon : NU2316-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Vekt | 6400 g |
| Inner diameter | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 58 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3450 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 425000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 420000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 036,14 kr Eks. mva
/ stykk
22 545,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel