Referanser
INA:SL183072-TB
Rubix:172950
Produsent:0535322280000
EAN:4047643141284

Produktinformasjon : SL183072-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1830..-TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 134x540x540 mm |
|---|---|
| Vekt | 100620 g |
| Inner diameter | 360 mm |
| Ytter diameter (inch) | 540 mm |
| Bredde | 134 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 405 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 4350000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 2550000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
504 447,97 kr Eks. mva
/ stykk
630 559,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
