Referanser
FAG:NU1017-XL-M1-C3
Rubix:166488
Produsent:0167371990030
EAN:4012801391726

Produktinformasjon : NU1017-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1020 g |
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 4750 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 103000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 93000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 670,35 kr Eks. mva
/ stykk
8 337,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel