Unbrakoskruer Spartex BHCTX5X30EFA4-50
Sylinderskrue med sekskantspor, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCTX5X30EFA4-50
Rubix:6420800
Produsent:738014T5 30
EAN:4043377314055


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-1 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A4-50 5X30/30 - 738014T5 30
Button head screws with six lobe drive with fullthread A4-50 5X30/30 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
344,66 kr Eks. mva
/ pakke
430,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm