Unbrakoskruer Spartex BHCETX4X55EFA4-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX4X55EFA4-50
Rubix:6421164
Produsent:738024T4 55
EAN:4043377316349


Teknisk sammendrag
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 4X55/55 - 738024T4 55
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 4X55/55 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
763,95 kr Eks. mva
/ pakke
954,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
55 mm