Unbrakoskruer Spartex BHCETX2,5X12EFA2-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX2,5X12EFA2-50
Rubix:6421267
Produsent:738022T25 12
EAN:4043377386403


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 2,5X12/ - 738022T25 12
Button head screws torx profile flange with fullthread A2-50 2,5X12/12 T8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2.5 mm |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 399,40 kr Eks. mva
/ pakke
4 249,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm