Referanser
Spartex:VMTCLF2,5X8EFA4-50
Rubix:6423368
Produsent:0085425 8
EAN:4043377012128


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 85 |
Produktinformasjon : DIN 85 Spårskruvar med plant huvud A4-50 2,5X8 - 0085425 8
Slotted pan head screws A4-50 2,5X8 DIN 85
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 85 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 2.5 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 744,60 kr Eks. mva
/ pakke
39 680,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm