Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 840775
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:840775
Rubix:6333410
EAN:3660338061141

Dokumenter
Produktinformasjon : 840775-PARALLEL MALE ELBOW NSF EXECUTION CYLINDRICAL D.6-1/8
Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | sylindrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Tilkobling 2 | 6 |
| Materiale | nickel-plated brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
242,77 kr Eks. mva
/ stykk
303,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel