Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883973

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883973
Rubix:6331810
EAN:3660338373640
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 24
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883973-PUSH IN MALE STUD-4MM-1/4 PTFE SEAL


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 24
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Utvendig diameter på slange metrisk4 mm
Gjengerg1/4
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
730,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
912,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel