Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 840773
SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING WITH FKM SEAL - NSF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:840773
Rubix:6333412
EAN:3660338061127

Dokumenter
Produktinformasjon : 840773-PARALLEL MALE ELBOW NSF EXECUTION CYLINDRICAL D.4-M5
Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | sylindrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 |
| Tilkobling 2 | 4 |
| Materiale | nickel-plated brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
220,57 kr Eks. mva
/ stykk
275,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel