Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883870

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883870
Rubix:6331897
EAN:3660338372773
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 212
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883870-PUSH IN SWIVEL ELBOW-12MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbspp
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 212
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Utvendig diameter på slange metrisk12 mm
Gjengerg1/4 (parallel thread, bspp)
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
2 110,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 637,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel